PHOENIX CONTACT - D-SUB-Tüllengehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1419723
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Mit Kabelverschraubung - Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung - sonstige
Breite - 31.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626188027
Sonepar Artikelnummer
121334008
Hersteller Artikelnummer
1419723
Hersteller Typ
CUC-DST-GZNI-A/DSSC9
Hersteller Artikel Nr.:
1419723
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Breite:
31.6 mm
Höhe:
15.2 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-35 .. 100 °C
EMV-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.044 kg


