PHOENIX CONTACT - Datenfrontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1054543
Breite - 50.7 mm
Höhe - 43 mm
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626689951
Sonepar Artikelnummer
121322587
Hersteller Artikelnummer
1054543
Hersteller Typ
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU
Hersteller Artikel Nr.:
1054543
Breite:
50.7 mm
Höhe:
43 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.093 kg


