Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Datenfrontplatte

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Datenfrontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1404499

  • Breite - 50.7 mm

  • Höhe - 87.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356698412

Sonepar Artikelnummer

121330308

Hersteller Artikelnummer

1404499

Hersteller Typ

SI-FP-R1A-U1A

Hersteller Artikel Nr.:

1404499

Breite:

50.7 mm

Höhe:

87.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.053 kg

Datenfrontplatte, 5 GBit/s, CAT5e