PHOENIX CONTACT - Datenfrontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1404504
Breite - 50.7 mm
Höhe - 87.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356698467
Sonepar Artikelnummer
121330311
Hersteller Artikelnummer
1404504
Hersteller Typ
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7
Hersteller Artikel Nr.:
1404504
Breite:
50.7 mm
Höhe:
87.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.086 kg


