PHOENIX CONTACT - Datenfrontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1404512
Breite - 29.7 mm
Höhe - 29.7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356698528
Sonepar Artikelnummer
121330313
Hersteller Artikelnummer
1404512
Hersteller Typ
SI-FP-R1A-U1A/0,7
Hersteller Artikel Nr.:
1404512
Breite:
29.7 mm
Höhe:
29.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.076 kg


