PHOENIX CONTACT - Datenfrontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1657766
Breite - 51 mm
Höhe - 45 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356118705
Sonepar Artikelnummer
121342387
Hersteller Artikelnummer
1657766
Hersteller Typ
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU
Hersteller Artikel Nr.:
1657766
Breite:
51 mm
Höhe:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.044 kg


