Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Datenkabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Datenkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2320500

  • Verseilung - sonstige

  • Schirm über Verseilung - sonstige

  • Leiter-Oberfläche - sonstige

  • Schirm über Verseilelement - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356599023

Sonepar Artikelnummer

120407671

Hersteller Artikelnummer

2320500

Hersteller Typ

IFS-USB-DATACABLE

Hersteller Artikel Nr.:

2320500

Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilung:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25 .. 70 °C

Kategorie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.110 kg

Dient der Kommunikation zwischen Industrie-PC und Phoenix Contact-Geräten mit dem 12-poligen IFS-Dataport, wie QUINT UPS-IQ oder TRIO UPS.