PHOENIX CONTACT - Datenkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1403664
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Verseilung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356662857
Sonepar Artikelnummer
121330007
Hersteller Artikelnummer
1403664
Hersteller Typ
VS-OE-OE-94A/300,0
Hersteller Artikel Nr.:
1403664
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiterdurchmesser:
1.1 mm
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
60 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
30 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
20.388 kg


