Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Datenkabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Datenkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2320450

  • Verseilung - sonstige

  • Leiter-Oberfläche - sonstige

  • Kabel längswasserdicht - Nein

  • Kabel querwasserdicht - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356746281

Sonepar Artikelnummer

121356731

Hersteller Artikelnummer

2320450

Hersteller Typ

IFS-OPEN-END-DATACABLE

Hersteller Artikel Nr.:

2320450

Verseilung:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kategorie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.055 kg

Datenkabel mit offenen Leitungsenden zur Kommunikation, z. B. zwischen einer Phoenix Inline-Kommunikationsklemme (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) und Phoenix Contact Geräten mit dem 12-poligen IFS-Dataport, wie QUINT UPS-IQ oder TRIO UPS