Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Datenschnittstelle

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1105100

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Unterstützt Protokoll für EtherCAT - Nein

  • Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626974989

Sonepar Artikelnummer

121324263

Hersteller Artikelnummer

1105100

Hersteller Typ

PSR-M-GW-PB-PI

Hersteller Artikel Nr.:

1105100

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Potentialtrennung:

Nein

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

22.6 mm

Höhe:

107.736 mm

Tiefe:

114.75 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.125 kg

Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, PROFIBUS DP, TBUS-Schnittstelle, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei