PHOENIX CONTACT - DC/AC-Inverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067325
Bemessungsspannung MPP - 120 V
Europäischer Wirkungsgrad - 86 %
Ethernet - Nein
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626737003
Sonepar Artikelnummer
121322870
Hersteller Artikelnummer
1067325
Hersteller Typ
QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB
Hersteller Artikel Nr.:
1067325
Bemessungsspannung MPP:
120 V
Europäischer Wirkungsgrad:
86 %
Ethernet:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gewicht:
2.525 kg
Breite:
180 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
2.525 kg


