PHOENIX CONTACT - DC/DC-Wandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2320021
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 30 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.7 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356479448
Sonepar Artikelnummer
120462079
Hersteller Artikelnummer
2320021
Hersteller Typ
MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7
Hersteller Artikel Nr.:
2320021
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
30 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.7 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.7 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 32 V
Leistungsabgabe:
33.6 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
99 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
107 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.200 kg


