PHOENIX CONTACT - DC/DC-Wandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2320034
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 18 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 6.25 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356482035
Sonepar Artikelnummer
120462222
Hersteller Artikelnummer
2320034
Hersteller Typ
QUINT-PS/24DC/24DC/ 5
Hersteller Artikel Nr.:
2320034
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
18 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6.25 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
18 .. 32 V
Leistungsabgabe:
120 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.700 kg


