PHOENIX CONTACT - DC/DC-Wandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1066704
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 5 .. 15 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626734255
Sonepar Artikelnummer
121322850
Hersteller Artikelnummer
1066704
Hersteller Typ
QUINT4-PS/12-24DC/5-15DC/2.5/PT
Hersteller Artikel Nr.:
1066704
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
5 .. 15 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
9 .. 32 V
Leistungsabgabe:
30 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
106 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.172 kg


