PHOENIX CONTACT - DC/DC-Wandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1098676
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 48 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626944395
Sonepar Artikelnummer
121324110
Hersteller Artikelnummer
1098676
Hersteller Typ
QUINT4-PS/24-48DC/48DC/2/PT
Hersteller Artikel Nr.:
1098676
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
48 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
22 .. 60 V
Leistungsabgabe:
96 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
106 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.344 kg


