PHOENIX CONTACT - DC/DC-Wandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906300
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626062648
Sonepar Artikelnummer
121359163
Hersteller Artikelnummer
2906300
Hersteller Typ
UNO-PS/350-900DC/24DC/60W
Hersteller Artikel Nr.:
2906300
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
300 .. 1000 V
Leistungsabgabe:
60 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
84 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.317 kg


