PHOENIX CONTACT - DC/DC-Wandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2910121
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 30 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626537481
Sonepar Artikelnummer
121359805
Hersteller Artikelnummer
2910121
Hersteller Typ
QUINT4-PS/24DC/24DC/20/PT
Hersteller Artikel Nr.:
2910121
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
30 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
18 .. 32 V
Leistungsabgabe:
480 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.200 kg


