PHOENIX CONTACT - DC/DC-Wandler, schutzlackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905012
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 18 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 12.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356908337
Sonepar Artikelnummer
121358943
Hersteller Artikelnummer
2905012
Hersteller Typ
QUINT-PS/96-110DC/24DC/10/CO
Hersteller Artikel Nr.:
2905012
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
18 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
12.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
67.2 .. 154 V
Leistungsabgabe:
240 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
48 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.962 kg


