PHOENIX CONTACT - DC-Ladesteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1311433
Notentriegelung bei Stromausfall - Nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 1
Mit Kommunikationsschnittstelle - Ja
Breite - 483 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151562816
Sonepar Artikelnummer
121328038
Hersteller Artikelnummer
1311433
Hersteller Typ
CHARX CONTROL-M2/150KW
Hersteller Artikel Nr.:
1311433
Notentriegelung bei Stromausfall:
Nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
1
Mit Kommunikationsschnittstelle:
Ja
Breite:
483 mm
Höhe:
134 mm
Tiefe:
598 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
13.000 kg


