PHOENIX CONTACT - DC-Leistungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1158272
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 150 .. 500 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 66 A
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 66 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151163952
Sonepar Artikelnummer
121325333
Hersteller Artikelnummer
1158272
Hersteller Typ
CHARX PS/3AC/500DC/20KW
Hersteller Artikel Nr.:
1158272
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
150 .. 500 V
Max. Ausgangsstrom 1:
66 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
66 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
300 .. 600 V
Leistungsabgabe:
20000 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
22170 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
89 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
483 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
540 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
16.900 kg


