PHOENIX CONTACT - DC-Leistungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1162690
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 200 .. 920 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 125 A
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151173517
Sonepar Artikelnummer
121325445
Hersteller Artikelnummer
1162690
Hersteller Typ
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW
Hersteller Artikel Nr.:
1162690
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
200 .. 920 V
Max. Ausgangsstrom 1:
125 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
125 A
Leistungsabgabe:
87500 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
90067 VA
Stabilisiert:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
222 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
536 mm
Höhe:
222 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
60.000 kg


