PHOENIX CONTACT - DC-Leistungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1296467
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 30 .. 1000 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 100 A
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 100 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151531973
Sonepar Artikelnummer
121327785
Hersteller Artikelnummer
1296467
Hersteller Typ
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW
Hersteller Artikel Nr.:
1296467
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
30 .. 1000 V
Max. Ausgangsstrom 1:
100 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
100 A
Leistungsabgabe:
30000 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
31577 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
134 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
483 mm
Höhe:
134 mm
Tiefe:
550 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
30.000 kg


