PHOENIX CONTACT - Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1180923
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151215583
Sonepar Artikelnummer
121230749
Hersteller Artikelnummer
1180923
Hersteller Typ
D-PTV 6-TWIN
Hersteller Artikel Nr.:
1180923
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Deckel, Tiefe: 51,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 72,9 mm, Farbe: grau


