PHOENIX CONTACT - Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1180930
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151216528
Sonepar Artikelnummer
121325610
Hersteller Artikelnummer
1180930
Hersteller Typ
D-PTV 6-QUATTRO
Hersteller Artikel Nr.:
1180930
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Deckel, Tiefe: 51,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 84,7 mm, Farbe: grau


