PHOENIX CONTACT - Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908729
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626348278
Sonepar Artikelnummer
121359603
Hersteller Artikelnummer
2908729
Hersteller Typ
TTC-6-LCP
Hersteller Artikel Nr.:
2908729
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
Enddeckel als Abschluss einer Klemmenreihe TERMITRAB complete TTC-6...


