PHOENIX CONTACT - Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908843
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626348261
Sonepar Artikelnummer
121359643
Hersteller Artikelnummer
2908843
Hersteller Typ
TTC-3-LCP
Hersteller Artikel Nr.:
2908843
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg
Enddeckel als Abschluss einer Klemmenreihe TERMITRAB complete TTC-3...


