PHOENIX CONTACT - Deckel für Durchgangsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3003020
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 1.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918090425
Sonepar Artikelnummer
120061148
Hersteller Artikelnummer
3003020
Hersteller Typ
D-UK 4/10
Hersteller Artikel Nr.:
3003020
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.8 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


