PHOENIX CONTACT - Deckelsegment

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1043963
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626611785
Sonepar Artikelnummer
121322120
Hersteller Artikelnummer
1043963
Hersteller Typ
DS-PT 2,5-MT
Hersteller Artikel Nr.:
1043963
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


