Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Deckelsegment

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Deckelsegment

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1085345

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626873510

Sonepar Artikelnummer

121323678

Hersteller Artikelnummer

1085345

Hersteller Typ

DS-PT 2,5-QUATTRO-MT-R/500

Hersteller Artikel Nr.:

1085345

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Deckelsegmente, großes Segment: 28,7 x 12,6 x 2,8, kleines Segment: 22,7 x 12,9 x 2,8, Farbe: grau