PHOENIX CONTACT - Deckelsegment

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1182214
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151219406
Sonepar Artikelnummer
121325629
Hersteller Artikelnummer
1182214
Hersteller Typ
DS-PTV 6
Hersteller Artikel Nr.:
1182214
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Deckelsegment, Farbe: grau


