Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Deckelsegment

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Deckelsegment

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1923089

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918121334

Sonepar Artikelnummer

121353276

Hersteller Artikelnummer

1923089

Hersteller Typ

UK 5-TWIN DECKELSEGMENT

Hersteller Artikel Nr.:

1923089

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Deckelsegment, zur Abdeckung von Mehrleiterklemmen beim Anreihen von Zweileiterklemmen, Farbe: grau