Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Deckelsegment

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Deckelsegment

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3041011

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918877101

Sonepar Artikelnummer

121361322

Hersteller Artikelnummer

3041011

Hersteller Typ

DS-ST 2,5/P

Hersteller Artikel Nr.:

3041011

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Deckelsegment, Tiefe: 36,5 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau