PHOENIX CONTACT - Detektierbarer Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1255591
Ausführung - Rollenform
Breite - 10 mm
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151363307
Sonepar Artikelnummer
121327383
Hersteller Artikelnummer
1255591
Hersteller Typ
WMTB HF-D (30X10)R BU
Hersteller Artikel Nr.:
1255591
Ausführung:
Rollenform
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
blau
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.022 kg


