PHOENIX CONTACT - Detektierbarer Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1255595
Ausführung - Rollenform
Breite - 12 mm
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151362522
Sonepar Artikelnummer
121327384
Hersteller Artikelnummer
1255595
Hersteller Typ
WMTB HF-D (40X12)R BU
Hersteller Artikel Nr.:
1255595
Ausführung:
Rollenform
Breite:
12 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
blau
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
1.100 kg


