PHOENIX CONTACT - Detektierbarer Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312764
Ausführung - Kartenform
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 10 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151567293
Sonepar Artikelnummer
121328043
Hersteller Artikelnummer
1312764
Hersteller Typ
UC-WMTBA-D (24X5)/PP
Hersteller Artikel Nr.:
1312764
Ausführung:
Kartenform
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


