PHOENIX CONTACT - Dichtrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801661
Ausführung - sonstige
Breite - 58 mm
Höhe - 146.99 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356674119
Sonepar Artikelnummer
120464047
Hersteller Artikelnummer
0801661
Hersteller Typ
CES-B24-HFFS-PLBK
Hersteller Artikel Nr.:
0801661
Ausführung:
sonstige
Breite:
58 mm
Höhe:
146.99 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
10
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.171 kg


