PHOENIX CONTACT - Dichtrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801660
Ausführung - sonstige
Breite - 58 mm
Höhe - 99.2 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356674126
Sonepar Artikelnummer
121317539
Hersteller Artikelnummer
0801660
Hersteller Typ
CES-B10-SFFS-PLBK
Hersteller Artikel Nr.:
0801660
Ausführung:
sonstige
Breite:
58 mm
Höhe:
99.2 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
6
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.130 kg


