PHOENIX CONTACT - Dichtrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411073
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.208 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356921879
Sonepar Artikelnummer
121331654
Hersteller Artikelnummer
1411073
Hersteller Typ
CES-B16-8XSRC-BK
Hersteller Artikel Nr.:
1411073
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.208 kg
Dichtrahmen mit Schraubverschluss, Größe: B16, mit 8 bereits montierten Konustüllen für Leiterdurchmesser 2 mm .. 11mm


