PHOENIX CONTACT - Dichtrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411074
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.259 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356921886
Sonepar Artikelnummer
121331655
Hersteller Artikelnummer
1411074
Hersteller Typ
CES-B24-10XSRC-BK
Hersteller Artikel Nr.:
1411074
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.259 kg
Dichtrahmen mit Schraubverschluss, Größe: B24, mit 10 bereits montierten Konustüllen für Leiterdurchmesser 2 mm .. 11mm


