Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Dichtring

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Dichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1405751

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

  • Anzahl der Durchführungen - 1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40169300

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356755481

Sonepar Artikelnummer

121330438

Hersteller Artikelnummer

1405751

Hersteller Typ

SACC-DSIV-M12MS-SEAL

Hersteller Artikel Nr.:

1405751

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.001 kg

Dichtring, Farbe: grün