Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Dichtring

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Dichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1604295

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

  • Anzahl der Durchführungen - 1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40169300

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356248556

Sonepar Artikelnummer

121339472

Hersteller Artikelnummer

1604295

Hersteller Typ

RC-Z2153

Hersteller Artikel Nr.:

1604295

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.002 kg

Dichtring, Kabeldurchmesserbereich: 4,5 mm .. 5,5 mm