PHOENIX CONTACT - Dichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241187
Innendurchmesser - 8 mm
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785938
Sonepar Artikelnummer
121363963
Hersteller Artikelnummer
3241187
Hersteller Typ
WP-OR M10
Hersteller Artikel Nr.:
3241187
Innendurchmesser:
8 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


