PHOENIX CONTACT - Dichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241188
Innendurchmesser - 10 mm
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785945
Sonepar Artikelnummer
121363964
Hersteller Artikelnummer
3241188
Hersteller Typ
WP-OR M12
Hersteller Artikel Nr.:
3241188
Innendurchmesser:
10 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


