PHOENIX CONTACT - Dichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241190
Innendurchmesser - 18 mm
Stärke - 2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785969
Sonepar Artikelnummer
121363966
Hersteller Artikelnummer
3241190
Hersteller Typ
WP-OR M20
Hersteller Artikel Nr.:
3241190
Innendurchmesser:
18 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


