PHOENIX CONTACT - Dichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241191
Innendurchmesser - 23 mm
Stärke - 2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785976
Sonepar Artikelnummer
121363967
Hersteller Artikelnummer
3241191
Hersteller Typ
WP-OR M25
Hersteller Artikel Nr.:
3241191
Innendurchmesser:
23 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


