PHOENIX CONTACT - Dichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241192
Innendurchmesser - 30 mm
Stärke - 2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785983
Sonepar Artikelnummer
121363968
Hersteller Artikelnummer
3241192
Hersteller Typ
WP-OR M32
Hersteller Artikel Nr.:
3241192
Innendurchmesser:
30 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


