PHOENIX CONTACT - Dichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241197
Innendurchmesser - 20 mm
Stärke - 2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356786034
Sonepar Artikelnummer
121363972
Hersteller Artikelnummer
3241197
Hersteller Typ
WP-OR PG16
Hersteller Artikel Nr.:
3241197
Innendurchmesser:
20 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


