PHOENIX CONTACT - Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607832
Stärke - 31 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918954796
Sonepar Artikelnummer
121339910
Hersteller Artikelnummer
1607832
Hersteller Typ
VC-T1-PR-D1
Hersteller Artikel Nr.:
1607832
Stärke:
31 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


