PHOENIX CONTACT - Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607835
Stärke - 31 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918954802
Sonepar Artikelnummer
121339911
Hersteller Artikelnummer
1607835
Hersteller Typ
VC-T2-PR-D1
Hersteller Artikel Nr.:
1607835
Stärke:
31 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


