Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Dichtung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2200910

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Gehäuse anreihbar - Nein

  • Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356716819

Sonepar Artikelnummer

121355412

Hersteller Artikelnummer

2200910

Hersteller Typ

HC-ALU 6-161 SEAL EMC

Hersteller Artikel Nr.:

2200910

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

Profilgehäuse, EMV-Dichtung, für Profilbreite (innen) 161 mm